Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné čižmy S3 Caracas ESD

Bezpečnostná obuv S3 CARACAS ESD
OBUV VYSOKÁ ČIERNA CARACAS S3 VEL. 43

Obj. č. M422212043

EAN 4251792823841

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné čižmy S3 Caracas ESD

Obj. č. M422212043

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bezpečnostná obuv S3 s certifikátom organizácie Nemeckého sociálneho úrazového poistenia (DGUV). Mäkká tkanina v hornej úrovni podpiera nohu a ponúka vysokú úroveň pohodlia.
  • Vodeodolné, potiahnuté nubukovou kožou, v hornej úrovni textília

  • Textilná podšívka, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna, odolná proti opotrebovaniu

  • Ochrana špičky zo sklolaminátu, medzipodošva z tkaniny odolná proti penetrácii

  • Protišmyková gumená podrážka SRC CI HRO, pohodlná šírka 11

  • DGUV 112-191/Rakúska norma (Ö-Norm) Z1259, bez obsahu kovov, ESD

  • pribl. 540 g/topánku s veľkosťou 42
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

43

Materiál zvršku obuvi

Vodoodpudivá nubuková koža

Bezpečnostná kategória

S3

Normy

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , CI , HRO , DGUV 112-191

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Materiál ochranných špičiek

Sklenené vlákno

Veľkosť topánky, UK

9

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie