Bezpečnostné čižmy Techno S3 FLEXITEC®
Bezpečnost. čižmy S3 FLEXITEC, Techno
TECHNO S3 FLEX. VYS. TOPANKY ANT.-ZL. 44
Obj. č. M022074044
EAN 4250634448068
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto trendové a inovatívne bezpečnostné čižmy obsahujú obľúbenú technológiu rýchleho zapínania uzáveru Boa. Maximálne pohodlie zaručené.
- Priedušná plná koža, textilné vložky, reflexné detaily
- Textilná vnútorná podšívka
- Oceľové ochranné špičky, oceľová ochrana proti perforácii
- Protišmyková podrážka SRC Vibram TPU, štandardná šírka 10,5
- Technológia FLEXITEC® Vibram, technológia Boa
- Pribl. 720 g/topánku vo veľkosti 42
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová, Citrón |
Veľkosť | 44 |
Materiál zvršku obuvi | Hladká koža |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
Šírka pätky | 10,5 (normálna veľkosť bezpečnostnej obuvi) |
Materiál ochranných špičiek | Oceľ |
Veľkosť topánky, UK | 10 |