Bezpečnostné čižmy Wellington Dunlop Purofort TerraPRO S5
Bezpeč. čižmy Wellington S5 Purofort Terra Pro
Obj. č. M423057044
EAN 8713197056614
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spoľahlivá voľba pre profesionálov v poľnohospodárstve a priemysle. Optimálna opora päty vďaka inovatívnemu strihu tenisiek Dunlop. Materiál je odolný proti prerezaniu a oderu.
- Vodeodolná PU topánka, výška vrchnej časti 38 cm, strih ako teniska, odolnosť proti prerezaniu
- Oceľová špička a medzipodrážka odolná proti prenikaniu
- PU vonkajšia podrážka SRC CI CR, šírka 11
- Odolnosť voči špeciálnym olejom/mastnotám, dezinfekčným prostriedkom a chemikáliám
- Vyrobené v Európe
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Zelená |
Veľkosť | 44 |
Materiál zvršku obuvi | PUR |
Bezpečnostná kategória | S5 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SR , FO , WR |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SR, FO, WR |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Výška drieku | 38 |
Materiál ochranných špičiek | Oceľ |
Veľkosť topánky, UK | 10 |