Bezpečnostné čižmy Xorion S3
Bezpečnostné čižmy S3 Winter XOrion
OBUV XORION S3 ŠÍRKA 10 HNEDÉ 47
Obj. č. M422168147
EAN 4251792845287
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Priedušná čižma S3 športového vzhľadu. Dostupná v hnedej farbe s teplou podšívkou pre studené dni
- Priedušná plná koža
- Pútko na vytiahnutie vyrobené z vysokokvalitného mikrovlákna, s podšívkou
- Ochrana špičiek zo skleného vlákna, textilná ochrana proti prepichnutiu
- Protišmyková gumená podrážka HRO CI HI SRC, pohodlná šírka 11
- Neobsahuje kovové častice
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 850 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Hnedá |
Veľkosť | 47 |
Materiál zvršku obuvi | Hladká koža |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HI , HRO , DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 10 (normálna veľkosť bezpečnostnej obuvi) |
Materiál ochranných špičiek | Sklenené vlákno |
Veľkosť topánky, UK | 12 |