Bezpečnostné čižmy wellington S5 Deimos
Bezpečnostné čižmy Wellington S5 Dunlop Work It
DUNLOP WORK IT S5 ZLTE VEL. 42
Obj. č. M423045042
EAN 8713197372035
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Waterproof and durable safety boots, S5 SR FO LG certified. The outer sole is designed for excellent grip.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Žltá |
Veľkosť | 42 |
Materiál zvršku obuvi | PVC |
Bezpečnostná kategória | S5 |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , WR |
ISO | 20345:2022 |
Iné č. normy | SR, FO, WR |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Výška drieku | 35 cm |
Materiál ochranných špičiek | Oceľ |
Veľkosť topánky, UK | 8 |