Bezpečnostné hojdačkové háky
Oceľ, pozink., skrutk. závit do dreva, bezp. hák
SKR OKO DREVO A2K 10,6X150
Obj. č. 5067005001
EAN 4062856413041
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So skrutkovacím závitom do dreva, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | HOGWD10,6 |
Dĺžka (l1) | 150 mm |
Priemer háka (d2) | 22 mm |
Dĺžka závitu (lg) (lg) | 50 mm |
Priemer hmoždinky | 14 mm |
Priemer stopky | 10,6 mm |