Bezpečnostné hojdačkové háky s 3 maticami
Oceľ, pozink., 3 matice, metrický, bezpečn. hák
SKR OKO MATICA A2K M12X180
Obj. č. 5067005011
EAN 4062856413058
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S metrickým závitom, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Dĺžka (l1) | 180 mm |
Priemer háka (d2) | 22 mm |
Dĺžka závitu (lg) (lg) | 100 mm |
Max. nosnosť | 175 kg |
Priemer stopky | 10,6 mm |