Bezpečnostné nože Martor Secunorm Mizar 125001.02
Bezpečnostný nôž Martor Secunorm Mizar 12500102
Obj. č. 1971000057
EAN 4061975681775
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nôž s dvojitým zaistením s automatickým zatiahnutím čepele na všetky bežné rezacie práce.
Vaša páka na dosiahnutie väčšej výkonnosti.
Komfortný nôž SECUNORM MIZAR je vaším vstupom do sveta vysokokvalitných nožov s dvojitým zaistením. Namiesto posúvača má hladkú páčku na ovládanie čepele. Je zvlášť všestranný a účinný – vďaka veľkej reznej hĺbke sa môže používať na rezanie všetkých bežných materiálov. A na širokú škálu typov rezania vďaka bezproblémovej manipulácii.
- Nainštalovaná čepeľ: 5232
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka ostria | 139 mm |
Šírka čepele | 15,6 mm |
Materiál rukoväte | Plast, vystužený skleneným vláknom |