Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné okuliare Askella

Ochranné okuliare Askella
OKULIARE OCHRANNE-EN166-ASKELLA-CIRE

Obj. č. 0899103170

EAN 4046777412178

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné okuliare Askella

Obj. č. 0899103170

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Športové a pohodlné okuliare na ochranu očí
  • Športový, ľahký dizajn

  • Dokonale sedia a kryjú oči

  • Vonkajšia/vnútorná vrstva: odolná voči poškriabaniu

  • Nastaviteľný nosový mostík z protišmykovej gumy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba ochranných skiel

Číra

Materiál ochranných skiel

Polykarbonát

Ochrana proti UV žiareniu

380nm

Norma EN

166, 170

Mechanická pevnosť

F (45m/s)

Označenie ochranných skiel

2C-1,2 W 1 FT

Hmotnosť výrobku (na kus)

35,900 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie