Bezpečnostné okuliare CEPHEUS®
Ochranné okuliare CEPHEUS
OKULIARE OCHRANNE CEPHEUS
Obj. č.
0899102250
EAN 4045727365021
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ľahké priliehavé ochranné okuliare
- Športový nasúvací rám zabezpečuje nosenie bez tlaku
Nerušený výhľad do strán- Polykarbonátové sklá s vysokou odolnosťou voči nárazom
- Vrstva odolná voči poškriabaniu z oboch strán
- 100 % UV ochrana (až do 400 nm)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba ochranných skiel | Číra |
Materiál ochranných skiel | Polykarbonát |
Ochrana proti UV žiareniu | 400nm |
Norma EN | 166, 170 |
Mechanická pevnosť | F (45m/s) |
Označenie ochranných skiel | 2-1,2 W 1 F |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 34.000 g |
Ochranný panel s povrchovou úpravou | Extrémna odolnosť proti poškriabaniu vnútri, Extrémna odolnosť proti poškriabaniu vonku |