Bezpečnostné okuliare CEPHEUS®
Ochranné okuliare CEPHEUS
OKULIARE OCHRANNE CEPHEUS
Obj. č. 0899102252
EAN 4045727365045
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ľahké priliehavé ochranné okuliare
- Športové stranice pre pohodlné nasadenie bez tlaku
- Neobmedzené periférne videnie
- Vrstva odolná voči poškriabaniu na oboch stranách
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba ochranných skiel | Sivá |
Materiál ochranných skiel | Polykarbonát |
Ochrana proti UV žiareniu | 400nm |
Norma EN | 166, 172 |
Mechanická pevnosť | F (45m/s) |
Označenie ochranných skiel | 5-2,5 W 1 F |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 52,000 g |
Ochranný panel s povrchovou úpravou | Extrémna odolnosť proti poškriabaniu vnútri, Extrémna odolnosť proti poškriabaniu vonku |