Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné okuliare Electra

Ochranné okuliare, Electra
OKULIARE ELECTRA CIRE

Obj. č. 0899102340

EAN 4046777918793

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné okuliare Electra

Obj. č. 0899102340

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokofunkčné ochranné okuliare so športovým moderným dizajnom

Optimálne nasadenie – optimálny výhľad


  • Vhodné pre veľký rozsah tvaru hlavy


Vynikajúci komfort


  • Mäkká, nastaviteľná nosová opierka pre nasadenie, ktoré sa nešmýka

  • Protišmykové ukončenia straničiek


Vysokokvalitná povrchová vrstva šošoviek


  • Extrémna odolnosť proti poškriabaniu na vonkajšej strane

  • Trvalá povrchová vrstva proti zahmlievaniu na vnútornej strane
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba ochranných skiel

Číra

Materiál ochranných skiel

Polykarbonát

Ochrana proti UV žiareniu

400nm

Norma EN

166, 170

Mechanická pevnosť

F (45m/s)

Označenie ochranných skiel

2C-1,2 W 1 FTKN

Hmotnosť výrobku (na kus)

29,000 g

Ochranný panel s povrchovou úpravou

Interiér s trvalou ochranou proti zahmlievaniu, Extrémna odolnosť proti poškriabaniu vonku

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie