Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné okuliare UB ONE

Ochranné okuliare UB ONE
OKULIARE OCHRANNE UB ONE-SEDE

Obj. č. 0899102311

EAN 4045989707393

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné okuliare UB ONE

Obj. č. 0899102311

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Okuliare na mechanickú ochranu odolné voči ľahkým nárazom

  • Moderný športový dizajn

  • Ideálne na prácu aj voľný čas

  • Chránia pred UV lúčmi a čiastočkami s vysokou rýchlosťou pri extrémnych teplotách (brúsenie kovov)

  • Špeciálna vrstva odolná voči poškriabaniu chráni okuliare pred poškodením jemnými čiastočkami

  • Široké zorné pole: 180°

  • Nosová podložka z mäkkého PVC
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba ochranných skiel

Sivá

Materiál ochranných skiel

Polykarbonát

Ochrana proti UV žiareniu

380nm

Norma EN

166, 172

Mechanická pevnosť

F (45m/s)

Označenie ochranných skiel

2C-3/5-3.1 W 1 FT K

Hmotnosť výrobku (na kus)

24,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie