Bezpečnostné okuliare UB ONE
Ochranné okuliare UB ONE
OKULIARE OCHRANNE UB ONE-ZLTE
Obj. č. 0899102313
EAN 4045989707416
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Okuliare na mechanickú ochranu odolné voči ľahkým nárazom
- Moderný športový dizajn
- Ideálne na prácu aj voľný čas
- Chránia pred UV lúčmi a čiastočkami s vysokou rýchlosťou pri extrémnych teplotách (brúsenie kovov)
- Špeciálna vrstva odolná voči poškriabaniu chráni okuliare pred poškodením jemnými čiastočkami
- Široké zorné pole: 180°
- Nosová podložka z mäkkého PVC
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba ochranných skiel | Žltá |
Materiál ochranných skiel | Polykarbonát |
Ochrana proti UV žiareniu | 380nm |
Norma EN | 166, 170 |
Mechanická pevnosť | F (45m/s) |
Označenie ochranných skiel | 2C-1,2 W 1 FT K |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 24,000 g |