Bezpečnostné poltopánky Caracas S1P
Bezpečnostné poltopánky S1P CARACAS
OBUV BEZP. MODRÁ CARACAS S1P VEL. 44
Obj. č. M416181044
EAN 4251792823575
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Športový dynamický vzhľad vďaka bezšvíkovej konštrukcii drieku. Dva otvory pre šnúrky na nazúvacej oblasti pre optimalizované nasadenie a výborné odpruženie
- Textília, ochrana proti obrusovaniu v oblasti prstov
- Textilná vnútorná podšívka, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna odolná proti opotrebovaniu
- Chrániče špičky zo sklolaminátu, textilná medzipodošva odolná voči penetrácii
- Gumená podrážka SRC CI HRO SRC, pohodlná šírka 11
- Nemecké sociálne úrazové poistenie (DGUV) 112-191/Rakúska norma (Ö-Norm) Z1259, bez obsahu kovov, ESD
- Pribl. 490 g/topánku s veľkosťou 42
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Modrá |
Veľkosť | 44 |
Materiál zvršku obuvi | Sieťka |
Bezpečnostná kategória | S1P |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC, FO, CI, HRO, ESD, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Sklenené vlákno |
Veľkosť topánky, UK | 10 |
Veľkosť topánky, EU | 44 |