Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné poltopánky Caracas S1P

Bezpečnostné poltopánky S1P CARACAS
OBUV BEZP. MODRÁ CARACAS S1P VEL. 45

Obj. č. M416181045

EAN 4251792823582

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné poltopánky Caracas S1P

Obj. č. M416181045

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Športový dynamický vzhľad vďaka bezšvíkovej konštrukcii drieku. Dva otvory pre šnúrky na nazúvacej oblasti pre optimalizované nasadenie a výborné odpruženie
  • Textília, ochrana proti obrusovaniu v oblasti prstov

  • Textilná vnútorná podšívka, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna odolná proti opotrebovaniu

  • Chrániče špičky zo sklolaminátu, textilná medzipodošva odolná voči penetrácii

  • Gumená podrážka SRC CI HRO SRC, pohodlná šírka 11

  • Nemecké sociálne úrazové poistenie (DGUV) 112-191/Rakúska norma (Ö-Norm) Z1259, bez obsahu kovov, ESD

  • Pribl. 490 g/topánku s veľkosťou 42
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Modrá

Veľkosť

45

Materiál zvršku obuvi

Sieťka

Bezpečnostná kategória

S1P

Normy

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191

ISO

20345

Iné č. normy

SRC, FO, CI, HRO, ESD, DGUV 112-191

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Materiál ochranných špičiek

Sklenené vlákno

Veľkosť topánky, UK

10,5

Veľkosť topánky, EU

45

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie