Bezpečnostné poltopánky Cetus S1P
Bezpečnostné poltopánky S1P Cetus
OBUV BEZP CETUS S1P ŠEDÉ 41
Obj. č.
M416169041
EAN 4251692801147
Cena za zvolené balenie










Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ležérne, ľahké bezpečnostné topánky s maximálnou priedušnosťou, pohodlím pri nosení, štýlom a ochranou.
- Priedušný a odolný materiál
- Textilná vnútorná podšívka, nasúvacia šnúrka vyrobená z mikrovlákna vysokej kvality
- Plastová ochrana na špičky, textilná ochrana proti prepichnutiu
- Protišmyková PU podrážka SRC, pohodlná šírka 11
- Neobsahuje kov, vyrobené v Európe
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 480 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Sivá, Antracitová |
Veľkosť | 41 |
Materiál zvršku obuvi | Semiš |
Bezpečnostná kategória | S1P |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Plast |
Veľkosť topánky, UK | 7,5 |
Veľkosť topánky, EU | 41 |