Bezpečnostné poltopánky Corvus so semišom S3
Bezpečnostné poltopánky S3L Corvus so semišom
OBUV CORVUS S3L ŠEDÉ 45
Obj. č. M418114045
EAN 4251402752219
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohodlné a moderné bezpečnostné poltopánky s atraktívnym vzhľadom spojov. Zaujmú tiež vynikajúcim klimatickým režimom topánok.
- Priedušná koža Nubuk
- Vnútorná textilná podšívka zo sieťoviny, zaťahovacia šnúrka vyrobená z vysokokvalitného mikrovlákna
- Plastové ochranné špičky, textilná ochrana proti prepichnutiu
- Protišmyková PU podrážka SRC, štandardná šírka 10,5
- Neobsahuje kovy
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 650 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Sivá |
Veľkosť | 45 |
Materiál zvršku obuvi | Semiš |
Bezpečnostná kategória | S3L |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Iné č. normy | SR, FO, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 10,5 (normálna veľkosť bezpečnostnej obuvi) |
Materiál ochranných špičiek | Plast |