Bezpečnostné poltopánky Hercules S3
Bezpečnostné poltopánky S3 Hercules
BEZP NÍZKA OBUV HERCULES S3 ČIERNA 39
Obj. č. M418106039
EAN 4251174770398
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohodlné topánky bezpečnostnej kategórie S3 s moderným dizajnom. Poskytujú ideálnu ochranu chodidla počas práce.
- Priedušná koža, technické vložky
- Sieťovinová vnútorná podšívka
- Oceľové ochranné špičky, oceľová ochrana proti perforácii
- Protišmyková PU podrážka SRC, pohodlná šírka 11 (široký strih)
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 605 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 39 |
Materiál zvršku obuvi | Koža |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC, FO |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Oceľ |
Veľkosť topánky, UK | 6 |