Bezpečnostné poltopánky Rock Low S3 ESD
Bezpečnostné poltopánky S3 ROCK ESD (05070105220
OBUV ROCK ESD S3 ČIERNE 39
Obj. č. M418156039
EAN 4065746001359
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Klasické bezpečnostné poltopánky S3 z kože s kovovou špičkou a medzipodrážkou odolnou proti prenikaniu. Reflexný pásik na päte na zistenie väčšej bezpečnosti
- Vodu odpudzujúca hladká koža, reflexné prvky
- Látková podšívka, podšívka v oblasti päty vyrobená z mikrovlákna odolná proti oderu
- Oceľový chránič špičky a medzipodošva odolná voči prenikaniu
- PU podrážka SRC, šírka 11
- Nemecké sociálne úrazové poistenie (DGUV) 112-191/rakúska norma (ÖNORM) Z1259, ESD
- Pribl. 620 g/topánka veľkosti 42
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 39 |
Materiál zvršku obuvi | Úplná prírodná koža |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC, FO, ESD, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Oceľ |
Veľkosť topánky, UK | 6 |