Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné poltopánky, S1

Bezpečnostné poltopánky S1 Steitz Officer 1

Obj. č. 1931011320

EAN 4058794525670

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné poltopánky, S1

Obj. č. 1931011320

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Steitz Officer 1

Bezpečnostné poltopánky obchodného štýlu vyrobené z jemnej kože s klasickým dierovaným vzorom


  • Jemná, mäkká, pravá koža

  • Oceľová ochrana na špičky

  • Vložky do topánok z pravej kože

  • Vymeniteľné vložky do topánok ERGO-SOFT ESD na celú dĺžku pre vyššie pohodlie s dodatočným tlmením a vynikajúcim pohlcovaním vlhkosti

  • Viaczónové tlmenie VARIO Vitality®

  • Podrážka TPU LS Professional ESD (hrúbka dezénu 2,6 mm, vynikajúca oderuvzdornosť, nárazy absorbujúca konštrukcia, odolnosť voči teplote do pribl. 120°C).
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

42

Materiál zvršku obuvi

Koža

Bezpečnostná kategória

S1

Normy

ISO 20345

ISO

20345

Šírka pätky

Extra extra široké

Materiál ochranných špičiek

Oceľ

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie