Bezpečnostné poltopánky S1P Caracas ESD
Bezpečnostné poltopánky S1P CARACAS
OBUV NÍZKA ČIERNA CARACAS ESD S1P VEL.37
Obj. č. M416179037
EAN 4251792823926
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Súčasné S1P bezpečnostné topánky. Úpletová a bezšvová ponožková konštrukcia sľubuje vetranie a perfektné nasadenie
- Úpletová textília, ochrana proti obrusovaniu v oblasti prstov
- Textilná podšívka (v ponožkovom prevedení), podšívka v oblasti päty z mikrovlákna, odolná proti opotrebovaniu
- Ochrana špičky zo sklolaminátu, materiál medzipodošvy odolný proti penetrácii
- Gumená podrážka SRC CI HRO SRC, pohodlná šírka 11
- Nemecké zákonné úrazové poistenie (DGUV) 112-191/Rakúska norma (Ö-Norm) Z1259, bez obsahu kovov, ESD
- Pribl. 550 g/topánku s veľkosťou 42
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 37 |
Materiál zvršku obuvi | Textil |
Bezpečnostná kategória | S1P |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC, FO, CI, HRO, ESD, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Sklenené vlákno |
Veľkosť topánky, UK | 4 |
Veľkosť topánky, EU | 37 |