Bezpečnostné poltopánky S1P Jogger One
Bezpečnostné poltopánky S1P, Jogger One
JOGGER ONE S1P BEZP. POLTOPANKY CIER. 47
Obj. č. M416113047
EAN 4251012158364
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Športové, ľahké bezpečnostné topánky s maximálnou priedušnosťou, pohodlím pri nosení, štýlom a ochranou.
- Priedušný semiš, vložky vyrobené zo sieťoviny
- Textilná vnútorná vložka, tlmiaca medzipodošva, jazyk s vypchávkou
- Oceľová ochrana na špičky, textilná ochrana proti prepichnutiu
- Protišmyková PU/RPU podrážka SRC, štandardná šírka 10,5
- Náhradné šnúrky
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 560 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 47 |
Materiál zvršku obuvi | Semiš so sieťovanými vložkami |
Bezpečnostná kategória | S1P |
Normy | ISO 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC |
Šírka pätky | 10,5 (normálna veľkosť bezpečnostnej obuvi) |
Veľkosť topánky, UK | 12 |
Veľkosť topánky, EU | 47 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!