Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné poltopánky S1P

Bezpečnostné poltopánky, S1P Steitz DX 741 SF

Obj. č. 1931011790

EAN 4058794828573

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné poltopánky S1P

Obj. č. 1931011790

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Steitz DX 741 SF
  • Podrážka TPU Dynamics ESD, biela s dezénom hrúbky 2,6 mm

  • Znížená váha chodidlovej časti s tvarovanou oblasťou okolo členka

  • Ohybná zóna s bodom rotácie

  • Nárazy absorbujúca konštrukcia v oblasti päty

  • Veľmi dobrá odolnosť proti oderu a protišmykové vlastnosti

  • Odolnosť voči teplote do pribl. 120°C

  • Ultraľahký výkonný materiál vrchnej časti

  • Otvory vo zvršku a jazyku pre optimálne vetranie

  • Bezpečnostné reflexné pásiky

  • Hliníková ochrana na špičky

  • Nekovová vysoko pružná ochrana proti prepichnutiu SECURA FLEX

  • Priedušná výkonná podšívka

  • Hladká jemná vnútorná podšívka vyrobená z pravej kože

  • Vymeniteľné vložky do topánok ERGO-SOFT ESD na celú dĺžku pre vyššie pohodlie s dodatočným tlmením a vynikajúcim pohlcovaním vlhkosti
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

39

Bezpečnostná kategória

S1P

Normy

ISO 20345

ISO

20345

Šírka pätky

Normálna šírka

Materiál ochranných špičiek

Hliník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie