Bezpečnostné poltopánky S1P
Bezpečnostné poltopánky, S1P Steitz DX 741 SF
Obj. č. 1931011816
EAN 4058794828832
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Steitz DX 741 SF
- Podrážka TPU Dynamics ESD, biela s dezénom hrúbky 2,6 mm
- Znížená váha chodidlovej časti s tvarovanou oblasťou okolo členka
- Ohybná zóna s bodom rotácie
- Nárazy absorbujúca konštrukcia v oblasti päty
- Veľmi dobrá odolnosť proti oderu a protišmykové vlastnosti
- Odolnosť voči teplote do pribl. 120°C
- Ultraľahký výkonný materiál vrchnej časti
- Otvory vo zvršku a jazyku pre optimálne vetranie
- Bezpečnostné reflexné pásiky
- Hliníková ochrana na špičky
- Nekovová vysoko pružná ochrana proti prepichnutiu SECURA FLEX
- Priedušná výkonná podšívka
- Hladká jemná vnútorná podšívka vyrobená z pravej kože
- Vymeniteľné vložky do topánok ERGO-SOFT ESD na celú dĺžku pre vyššie pohodlie s dodatočným tlmením a vynikajúcim pohlcovaním vlhkosti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 39 |
Bezpečnostná kategória | S1P |
Normy | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Šírka pätky | Extra široké |
Materiál ochranných špičiek | Hliník |