Bezpečnostné poltopánky, S2
Bezpečn. poltopánky S2 Steitz ESD AL 742 Plus
Obj. č. 1931013620
EAN 4058794918069
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Steitz ESD AL 742 PLUS
Podrážka
- TPU Dynamics ESD, strieborno-šedá
- Podrážka s hĺbkou dezénu 2,6 mm
- Znížená váha chodidlovej časti s tvarovanou oblasťou okolo členka
- Ohybná zóna s bodom rotácie
- Nárazy absorbujúca konštrukcia v oblasti päty
- Vynikajúca oderuvzdornosť a protišmykové vlastnosti
- Odolnosť voči teplote do približne 120°C
Tlmenie
- Tlmenie na päte SECURA VARIO®
Špeciálne prvky
- Mäkká koža Nubuk
- Výstražné bezpečnostné pásy
- Funkčná vnútorná vrstva z priedušnej tkaniny a mikrovlákna
- Hladká jemná vnútorná podšívka vyrobená z pravej kože
- Vymeniteľné vložky do topánok ERGO-SOFT ESD pre vyššie pohodlie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 40 |
Materiál zvršku obuvi | Nubuková koža |
Bezpečnostná kategória | S2 |
Normy | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Šírka pätky | Úzke |
Materiál ochranných špičiek | Hliník |