Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné poltopánky, S2

Bezpečn. poltopánky S2 Steitz ESD AL 742 Plus

Obj. č. 1931013641
EAN 4058794918298

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné poltopánky, S2

Obj. č. 1931013641

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Steitz ESD AL 742 PLUS

Podrážka


  • TPU Dynamics ESD, strieborno-šedá

  • Podrážka s hĺbkou dezénu 2,6 mm

  • Znížená váha chodidlovej časti s tvarovanou oblasťou okolo členka

  • Ohybná zóna s bodom rotácie

  • Nárazy absorbujúca konštrukcia v oblasti päty

  • Vynikajúca oderuvzdornosť a protišmykové vlastnosti

  • Odolnosť voči teplote do približne 120°C


Tlmenie


  • Tlmenie na päte SECURA VARIO®


Špeciálne prvky


  • Mäkká koža Nubuk

  • Výstražné bezpečnostné pásy

  • Funkčná vnútorná vrstva z priedušnej tkaniny a mikrovlákna

  • Hladká jemná vnútorná podšívka vyrobená z pravej kože

  • Vymeniteľné vložky do topánok ERGO-SOFT ESD pre vyššie pohodlie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

48/49

Materiál zvršku obuvi

Nubuková koža

Bezpečnostná kategória

S2

Normy

ISO 20345

ISO

20345

Šírka pätky

Extra široké

Materiál ochranných špičiek

Hliník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie