Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné poltopánky, S2

Bezpečnostné poltopánky, S2 Steitz VX 7550 Perb

Obj. č. 1931013136

EAN 4058794912760

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné poltopánky, S2

Obj. č. 1931013136

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Steitz VX 7550 Perbunan

PODRÁŽKA


  • Perbunan Active ESD, antracitová

  • Podrážka s hĺbkou dezénu 4,5 mm

  • So zvýšenou ochranou v oblasti členka, znižuje namáhanie končatiny

  • Odolné voči kyselinám a zásadám

  • Široká nášľapná plocha

  • Extrémne odolné

  • Odolnosť proti teplote pribl. 220°C


TLMENIE


  • Technológia VARIO Multiflex®


ŠPECIÁLNE PRVKY


  • Jemná, hladká koža nenáročná na starostlivosť

  • Krytý jazyk

  • Spevnená ochrana špičky odolná voči oderu

  • Funkčná vnútorná vrstva z priedušnej tkaniny a mikrovlákna

  • Vymeniteľné vložky do topánok ERGO-SOFT ESD pre vyššie pohodlie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

41

Materiál zvršku obuvi

Koža

Bezpečnostná kategória

S2

Normy

ISO 20345

ISO

20345

Šírka pätky

Normálna šírka

Materiál ochranných špičiek

Hliník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie