Bezpečnostné poltopánky, S2
Bezpečnostné poltopánky, S2 Steitz VX 7550 Perb
Obj. č. 1931013149
EAN 4058794912913
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Steitz VX 7550 Perbunan
PODRÁŽKA
- Perbunan Active ESD, antracitová
- Podrážka s hĺbkou dezénu 4,5 mm
- So zvýšenou ochranou v oblasti členka, znižuje namáhanie končatiny
- Odolné voči kyselinám a zásadám
- Široká nášľapná plocha
- Extrémne odolné
- Odolnosť proti teplote pribl. 220°C
TLMENIE
- Technológia VARIO Multiflex®
ŠPECIÁLNE PRVKY
- Jemná, hladká koža nenáročná na starostlivosť
- Krytý jazyk
- Spevnená ochrana špičky odolná voči oderu
- Funkčná vnútorná vrstva z priedušnej tkaniny a mikrovlákna
- Vymeniteľné vložky do topánok ERGO-SOFT ESD pre vyššie pohodlie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 41 |
Materiál zvršku obuvi | Koža |
Bezpečnostná kategória | S2 |
Normy | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Šírka pätky | Úzke |
Materiál ochranných špičiek | Hliník |