Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné poltopánky, S2

Bezpečnostné poltopánky S2 Steitz VX PRO 7550 ESD

Obj. č. 1931013100

EAN 4058794912364

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné poltopánky, S2

Obj. č. 1931013100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Steitz VX PRO 7550 ESD

Silné a bezpečné: Zjednodušené topánky s pákovým vyhotovením pre zlepšený prirodzený pohyb nohy, mimoriadne ľahká podrážka s technológiou VARIO Multiflex® ako aj odolný kožený zvršok rezistentný voči škvrnám - topánky rady VX PRO s posilnenou ochranou členka zahŕňa bezpečnostnú obuv, ktorá je dokonalá napríklad pre remeselníkov, pri práci so železnými konštrukciami a na použitie v exteriéri.


  • Podrážka s hĺbkou dezénu 3,0 mm

  • Ohybná zóna s bodom rotácie

  • Veľmi dobrá odolnosť proti oderu a protišmykové vlastnosti

  • Odolnosť voči teplote do pribl. 120°C

  • Krytý jazyk

  • Spevnená špička

  • Ošetrená koža

  • Vankúšové okraje

  • Hliníková ochrana na špičky

  • Priedušná výkonná podšívka

  • Vložky do topánok z pravej kože

  • Vymeniteľné vložky do topánok ERGO- SOFT ESD na celú dĺžku pre vyššie pohodlie s dodatočným tlmením a vynikajúcim pohlcovaním vlhkosti
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna, Sivá

Veľkosť

44

Materiál zvršku obuvi

Koža

Bezpečnostná kategória

S2

Normy

ISO 20345

ISO

20345

Šírka pätky

Normálna šírka

Materiál ochranných špičiek

Hliník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie