Bezpečnostné poltopánky, S2
Bezpečnostné poltopánky S2 Steitz VX PRO 7550 ESD
Obj. č. 1931013126
EAN 4058794912654
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Steitz VX PRO 7550 ESD
Silné a bezpečné: Zjednodušené topánky s pákovým vyhotovením pre zlepšený prirodzený pohyb nohy, mimoriadne ľahká podrážka s technológiou VARIO Multiflex® ako aj odolný kožený zvršok rezistentný voči škvrnám - topánky rady VX PRO s posilnenou ochranou členka zahŕňa bezpečnostnú obuv, ktorá je dokonalá napríklad pre remeselníkov, pri práci so železnými konštrukciami a na použitie v exteriéri.
- Podrážka s hĺbkou dezénu 3,0 mm
- Ohybná zóna s bodom rotácie
- Veľmi dobrá odolnosť proti oderu a protišmykové vlastnosti
- Odolnosť voči teplote do pribl. 120°C
- Krytý jazyk
- Spevnená špička
- Ošetrená koža
- Vankúšové okraje
- Hliníková ochrana na špičky
- Priedušná výkonná podšívka
- Vložky do topánok z pravej kože
- Vymeniteľné vložky do topánok ERGO- SOFT ESD na celú dĺžku pre vyššie pohodlie s dodatočným tlmením a vynikajúcim pohlcovaním vlhkosti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna, Sivá |
Veľkosť | 43 |
Materiál zvršku obuvi | Koža |
Bezpečnostná kategória | S2 |
Normy | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Šírka pätky | Extra extra široké |
Materiál ochranných špičiek | Hliník |