Bezpečnostné poltopánky S3 Caracas ESD
Bezpečnostné poltopánky S3 CARACAS
OBUV BEZP. ČIERNA CARACAS S3 VEL. 41
Obj. č. M418091041
EAN 4251792823681
Cena za zvolené balenie








Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Certifikácia DGUV, neformálne poltopánky S3 s nubukovou kožou v výborným odpružením
- Vodeodolné, potiahnuté nubukovou kožou
- Textilná podšívka, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna, odolná proti opotrebovaniu
- Ochrana špičky zo sklolaminátu, medzipodošva z tkaniny odolná proti penetrácii
- Protišmyková gumená podrážka SRC CI HRO, pohodlná šírka 11
- DGUV 112-191/Rakúska norma (Ö-Norm) Z1259, bez obsahu kovov, ESD
- Pribl. 510 g/topánku s veľkosťou 42
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 41 |
Materiál zvršku obuvi | Vodoodpudivá nubuková koža |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , CI , HRO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC, FO, ESD, CI, HRO, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Sklenené vlákno |
Veľkosť topánky, UK | 7,5 |