Bezpečnostné poltopánky S3 Caracas ESD
Bezpečnostné poltopánky S3 CARACAS
OBUV BEZP. ČIERNA CARACAS  S3 VEL. 45
Obj. č. M418091045
EAN 4251792823728
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
				
				
				
				
				
				
				
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Certifikácia DGUV, neformálne poltopánky S3 s nubukovou kožou v výborným odpružením
- Vodeodolné, potiahnuté nubukovou kožou
 - Textilná podšívka, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna, odolná proti opotrebovaniu
 - Ochrana špičky zo sklolaminátu, medzipodošva z tkaniny odolná proti penetrácii
 - Protišmyková gumená podrážka SRC CI HRO, pohodlná šírka 11
 - DGUV 112-191/Rakúska norma (Ö-Norm) Z1259, bez obsahu kovov, ESD
 - Pribl. 510 g/topánku s veľkosťou 42
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Farba  | Čierna  | 
Veľkosť  | 45  | 
Materiál zvršku obuvi  | Vodoodpudivá nubuková koža  | 
Bezpečnostná kategória  | S3  | 
Normy  | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , CI , HRO , DGUV 112-191  | 
ISO  | 20345  | 
Iné č. normy  | SRC, FO, ESD, CI, HRO, DGUV 112-191  | 
Šírka pätky  | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)  | 
Materiál ochranných špičiek  | Sklenené vlákno  | 
Veľkosť topánky, UK  | 10,5  |