Bezpečnostné poltopánky S3L EcoFresh
Bezpečnostné poltopánky S3L Ecofresh ESD
OBUV ECOFRESH S3L ESD ŠED/ZEL 38
Obj. č. M418146038
EAN 4251792830214
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Moderná bezpečnostná obuv s prvkami z recyklovaných materiálov a inovatívnym vetracím systémom
- Zvršok vyrobený zo 100 % recyklovaného PET vlákna
- Látková podšívka s vetracími kanálikmi, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna odolná proti oderu
- Plastové ochranná špička, medzipodrážka MODYFLEX odolná proti prenikaniu vyrobená z čiastočne recyklovaného PET PL
- PU vonkajšia podrážka SR, pohodlná šírka 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov, vyrobené v Európe, EN ISO 20345:2022
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Sivá, Zelená |
Veľkosť | 38 |
Materiál zvršku obuvi | Recyklovaný materiál |
Bezpečnostná kategória | S3L |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Iné č. normy | SR, FO, ESD, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Plast |