Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné poltopánky S3L EcoFresh

Bezpečnostné poltopánky S3L Ecofresh ESD
OBUV ECOFRESH S3L ESD ŠED/ZEL 46

Obj. č. M418146046
EAN 4251792830290

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné poltopánky S3L EcoFresh

Obj. č. M418146046

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Moderná bezpečnostná obuv s prvkami z recyklovaných materiálov a inovatívnym vetracím systémom
  • Zvršok vyrobený zo 100 % recyklovaného PET vlákna

  • Látková podšívka s vetracími kanálikmi, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna odolná proti oderu

  • Plastové ochranná špička, medzipodrážka MODYFLEX odolná proti prenikaniu vyrobená z čiastočne recyklovaného PET PL

  • PU vonkajšia podrážka SR, pohodlná šírka 11

  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov, vyrobené v Európe, EN ISO 20345:2022
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Sivá, Zelená

Veľkosť

46

Materiál zvršku obuvi

Recyklovaný materiál

Bezpečnostná kategória

S3L

Normy

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , ESD , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Iné č. normy

SR, FO, ESD, DGUV 112-191

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Materiál ochranných špičiek

Plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie