Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné poltopánky S3S Stretch X BOA ESD

Bezpečnostné poltopánky S3S Stretch X BOA ESD
OBUV STRETCH X BOA S3S ESD CIERNE 46

Obj. č. M418216046

EAN 4255722935901

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné poltopánky S3S Stretch X BOA ESD

Obj. č. M418216046

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tieto bezpečnostné poltopánky S3S s ESD a BOA dokonale dopĺňajú nový rad obuvi STRETCH X. Vďaka pohodlnej vložke do topánok v rôznych šírkach je možné topánky ešte lepšie prispôsobiť.
  • Vodu odpudzujúce mikrovlákno a textília, strečový materiál CORDURA®, technológia BOA, ochrana proti oderu v oblasti prstov – SC

  • Textilná podšívka s vetracími otvormi, podšívka päty z mikrovlákna odolná proti oderu

  • Ochranná špička zo sklenených vlákien, medzipodrážka z PS tkaniny odolná proti prenikaniu

  • PU vonkajšia podrážka SR, šírka 11, pohodlná vložka do topánok, systém 3 šírok

  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022, vyrobené v Európe
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

46

Materiál zvršku obuvi

Vodoodpudivé mikrovlákno

Bezpečnostná kategória

S3S

Normy

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , HI , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Iné č. normy

SR, FO, HI, CI, HRO, ESD, DGUV 112-191

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Materiál ochranných špičiek

Sklenené vlákno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie