Bezpečnostné poltopánky Slipper S2
Bezpečnostné poltopánky S2 Slipper
Obj. č. M417018045
EAN 4251174740834
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečnostné poltopánky sú ideálne pre pracoviská, kde je dôležitá hygiena. Zaručujú odolnosť proti pošmyknutiu a zároveň ideálne prispôsobenie.
- Priedušné mikrovlákno
- Antibakteriálna sieťovinová vnútorná podšívka
- Plastové ochranné špičky
- Protišmyková PU podrážka SRC, pohodlná šírka 11 (široký strih)
- Neobsahuje kovy
- Hmotnosť jednej topánky veľkosti 42 je pribl. 430 g
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Biela |
Veľkosť | 45 |
Materiál zvršku obuvi | Vodoodpudivé mikrovlákno |
Bezpečnostná kategória | S2 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC, FO |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Plast |
Veľkosť topánky, UK | 10,5 |