Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné poltopánky Stretch X S3S

Bezpečnostné poltopánky S3S Stretch X
OBUV STRETCH X S3S W10 CIERNA 37

Obj. č. M418230137

EAN 4255786447679

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné poltopánky Stretch X S3S

Obj. č. M418230137

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne pohodlné bezpečnostné poltopánky S3S. Inovatívna konštrukcia zvršku v oblasti ohybu zaisťuje optimálne ohybové vlastnosti pri chôdzi a pri práci v pokľaknutej polohe.
  • Vodu odpudzujúce mikrovlákno a tkanina, strečový materiál CORDURA®, ochrana proti oderu v oblasti prstov

  • Látková podšívka s vetracími otvormi, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna odolná proti oderu

  • Ochranná špička zo sklenených vlákien, medzipodrážka z PS tkaniny odolná proti prenikaniu

  • PU vonkajšia podrážka SR FO, šírka 11, pohodlná vložka do topánok, systém 3 šírok

  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov, EN ISO 20345:2022, vyrobené v Európe
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

37

Materiál zvršku obuvi

Vodoodpudivé mikrovlákno

Bezpečnostná kategória

S3S

Normy

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Iné č. normy

SR, FO, DGUV 112-191

Šírka pätky

10 (normálna veľkosť bezpečnostnej obuvi)

Materiál ochranných špičiek

Sklenené vlákno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie