Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné poltopánky WÜRTH MODYF ARGON BOA S1PS ESD

OBUV ARGON BOA S1PS ESD CIER/MODR 46

Obj. č. M416255046

EAN 4255833755573

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné poltopánky WÜRTH MODYF ARGON BOA S1PS ESD

Obj. č. M416255046

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Športové, pohodlné bezpečnostné poltopánky S1PS so systémom BOA Fit na bezpečné uchytenie a vysokú úroveň pohodlia. Kompatibilné so systémom ESD a ideálne pre dynamické pracovné prostredia.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna, Modrá

Veľkosť

46

Materiál zvršku obuvi

Jacquard

Bezpečnostná kategória

S1PS

Normy

ISO 20345:2022, EN 20345

ISO

20345:2022

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Materiál ochranných špičiek

Sklenené vlákno

Veľkosť topánky, EU

46

Veľkosť topánky, UK

11

Veľkosť topánky, US

12

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie