Bezpečnostné poltopánky WÜRTH MODYF CRUISE S2 ESD
OBUV CRUISE S2 ESD ORANZOVA 44
Obj. č. M417037044
EAN 4255786510816
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Mikrovlákno, reflexné prvky
- Tkaninová vnútorná podšívka s vetracími otvormi, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna odolná proti oderu
- Špička zo sklenených vlákien
- PU vonkajšia podrážka SR FO, šírka 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov, ESD, EN ISO 20345:2022
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna, Oranžová |
Veľkosť | 44 |
Materiál zvršku obuvi | Mikrovlákno |
Bezpečnostná kategória | S2 |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Iné č. normy | SR, FO, ESD, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Sklenené vlákno |
Veľkosť topánky, EU | 44 |
Veľkosť topánky, UK | 10 |
Veľkosť topánky, US | 11 |