Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné poltopánky WÜRTH MODYF Caracas Reflective S1 ESD

OBUV CARACAS REFL S1 ESD ANTRACIT 38

Obj. č. M415122038

EAN 4255786510496

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné poltopánky WÜRTH MODYF Caracas Reflective S1 ESD

Obj. č. M415122038

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi ľahká a pohodlná bezpečnostná obuv S1 s reflexnými vláknami. Športové a zároveň bezpečné. Vhodné pre ESD.
  • Hlavný materiál zo žakáru s reflexnými vláknami, odolnosť proti oderu TPU v oblasti prstov

  • Tkaninová vnútorná podšívka s vetracími otvormi, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna odolná proti oderu

  • Špička zo sklenených vlákien

  • Protišmyková gumená podrážka SR CI HRO, šírka 11, vložky do topánok z recyklovaných materiálov

  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov, ESD, EN ISO 20345:2022
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Antracitová

Veľkosť

38

Materiál zvršku obuvi

Jacquard

Bezpečnostná kategória

S1

Normy

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , HI , HRO , ESD , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Iné č. normy

SR, HI, HRO, ESD, DGUV 112-191

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Materiál ochranných špičiek

Sklenené vlákno

Veľkosť topánky, EU

38

Veľkosť topánky, UK

5

Veľkosť topánky, US

6

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie