Bezpečnostné poltopánky WÜRTH MODYF Caracas Reflective S1 ESD
OBUV CARACAS REFL S1 ESD ANTRACIT 44
Obj. č. M415122044
EAN 4255786510557
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Hlavný materiál zo žakáru s reflexnými vláknami, odolnosť proti oderu TPU v oblasti prstov
- Tkaninová vnútorná podšívka s vetracími otvormi, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna odolná proti oderu
- Špička zo sklenených vlákien
- Protišmyková gumená podrážka SR CI HRO, šírka 11, vložky do topánok z recyklovaných materiálov
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov, ESD, EN ISO 20345:2022
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | 44 |
Materiál zvršku obuvi | Jacquard |
Bezpečnostná kategória | S1 |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , HI , HRO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Iné č. normy | SR, HI, HRO, ESD, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Sklenené vlákno |
Veľkosť topánky, EU | 44 |
Veľkosť topánky, UK | 10 |
Veľkosť topánky, US | 11 |