Bezpečnostné poltopánky WÜRTH MODYF Carbon 290 S1PL ESD S1PL ESD Carbon 290
OBUV CARBON 290 S1PL ESD ANTRACIT 35
Obj. č. M416241035
EAN 4255786479762
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Priedušná tkanina, ochrana pred odieraním v oblasti prstov
- Podšívka s vetracími otvormi, podšívka päty vyrobená z mikrovlákna odolného voči odieraniu
- Uhlíková špička
- Medzipodrážka MODYFLEX chránená proti prerazeniu vyrobená zo 100 % recyklovaného PET
- Protišmyková vonkajšia podrážka, šírka 11
- Bez kovu, certifikácia ESD
- DGUV 112-192/ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | 35 |
Materiál zvršku obuvi | Priedušná tkanina |
Bezpečnostná kategória | S1PL |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Iné č. normy | SR, ESD, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Uhlíkové vlákno |
Veľkosť topánky, EU | 35 |
Veľkosť topánky, UK | 3 |
Veľkosť topánky, US | 4 |