Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné poltopánky WÜRTH MODYF Carbon 290 S1PL ESD S1PL ESD Carbon 290

OBUV CARBON 290 S1PL ESD ANTRACIT 39

Obj. č. M416241039

EAN 4255786479809

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné poltopánky WÜRTH MODYF Carbon 290 S1PL ESD S1PL ESD Carbon 290

Obj. č. M416241039

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne ľahké bezpečnostné poltopánky s obsahom recyklovaného PET. Určené na nenáročné aplikácie v suchom prostredí.
  • Priedušná tkanina, ochrana pred odieraním v oblasti prstov

  • Podšívka s vetracími otvormi, podšívka päty vyrobená z mikrovlákna odolného voči odieraniu

  • Uhlíková špička

  • Medzipodrážka MODYFLEX chránená proti prerazeniu vyrobená zo 100 % recyklovaného PET

  • Protišmyková vonkajšia podrážka, šírka 11

  • Bez kovu, certifikácia ESD

  • DGUV 112-192/ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Antracitová

Veľkosť

39

Materiál zvršku obuvi

Priedušná tkanina

Bezpečnostná kategória

S1PL

Normy

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , ESD , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Iné č. normy

SR, ESD, DGUV 112-191

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Materiál ochranných špičiek

Uhlíkové vlákno

Veľkosť topánky, EU

39

Veľkosť topánky, UK

6

Veľkosť topánky, US

7

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie