Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné poltopánky WÜRTH MODYF Cruise Boa S3S ESD

OBUV CRUISE LOW BOA ESD S3S CIERNE 41

Obj. č. M418246041

EAN 4255833755801

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné poltopánky WÜRTH MODYF Cruise Boa S3S ESD

Obj. č. M418246041

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vodu odpudzujúca nízka obuv S3S ponúkajúca vysoký komfort. Systém BOA® Fit zaisťuje pevné uchytenie a presné, individuálne nastavenie.
Weight approx. 575 g per shoe in size 42
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

41

Materiál zvršku obuvi

Mikrovlákno

Normy

ISO 20345:2022, EN 20345

ISO

20345:2022

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Materiál ochranných špičiek

Sklenené vlákno

Veľkosť topánky, EU

41

Veľkosť topánky, UK

7,5

Veľkosť topánky, US

8,5

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie