Bezpečnostné poltopánky WÜRTH MODYF Cruise S1PS ESD
OBUV CRUISE S1PS ESD CIERNO/ZELENE 48
Obj. č. M416232048
EAN 4255722948796
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Semiš s reflexnými prvkami
- Tkaninová vnútorná podšívka s vetracími otvormi, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna odolná proti oderu
- Ochranná špička zo sklenených vlákien, medzipodrážka z PS tkaniny odolná voči prepichnutiu
- PU vonkajšia podrážka SR, šírka 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov, ESD, EN ISO 20345:2022
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna, Neónová zelená |
Veľkosť | 48 |
Materiál zvršku obuvi | Semiš |
Bezpečnostná kategória | S1PS |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Iné č. normy | SR, ESD, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Sklenené vlákno |
Veľkosť topánky, EU | 48 |
Veľkosť topánky, UK | 13 |
Veľkosť topánky, US | 13,5 |