Bezpečnostné poltopánky WÜRTH MODYF Ecofresh Boa S3L ESD
OBUV ECOFRESH BOA S3S ESD ANTRACIT 43
Obj. č. M418219043
EAN 4255722935482
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Horný materiál vyrobený z vlákna zo 100 % recyklovaného PET, ochrana proti odieraniu v oblasti prstov, technológia BOA
- Tkaninová vnútorná podšívka s vetracími otvormi, podšívka v oblasti päty odolná proti oderu
- Plastová ochranná špička, medzipodrážka z textilu/PS odolná voči prepichnutiu
- Vonkajšia podrážka z PU, SR FO, šírka 11, vložky do topánok vyrobené z recyklovaných materiálov
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD, vyrobené v Európe, EN ISO 20345:2022
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | 43 |
Materiál zvršku obuvi | Recyklovaný materiál |
Bezpečnostná kategória | S3S |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Iné č. normy | SR, FO, ESD, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Plast |
Veľkosť topánky, EU | 43 |
Veľkosť topánky, UK | 9 |
Veľkosť topánky, US | 9,5 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!