Bezpečnostné poltopánky WÜRTH MODYF Flow S1PL
OBUV FLOW S1PL CIERNO/SEDE 35
Obj. č. M416246035
EAN 4255786505324
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Semiš
- Tkaninová vnútorná podšívka s vetracími otvormi, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna odolná proti oderu
- Špička zo sklenených vlákien, medzipodrážka chránená proti prepichnutiu vyrobená z tkaniny – PL
- PU vonkajšia podrážka SR, šírka 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov, EN ISO 20345:2022
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna, Sivá |
Veľkosť | 35 |
Materiál zvršku obuvi | Semiš |
Bezpečnostná kategória | S1PL |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Iné č. normy | SR, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Sklenené vlákno |
Veľkosť topánky, EU | 35 |
Veľkosť topánky, UK | 3 |
Veľkosť topánky, US | 4 |