Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné poltopánky WÜRTH MODYF Flow S1PL

OBUV FLOW S1PL CIERNO/SEDE 38

Obj. č. M416246038

EAN 4255786505355

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné poltopánky WÜRTH MODYF Flow S1PL

Obj. č. M416246038

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bezpečnostné poltopánky S1PL bez kovu zo semišu na použitie v suchom prostredí. Dodatočná certifikácia DGUV znamená, že tieto topánky sú vhodné pre ortopedické vložky.
  • Semiš

  • Tkaninová vnútorná podšívka s vetracími otvormi, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna odolná proti oderu

  • Špička zo sklenených vlákien, medzipodrážka chránená proti prepichnutiu vyrobená z tkaniny – PL

  • PU vonkajšia podrážka SR, šírka 11

  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov, EN ISO 20345:2022
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna, Sivá

Veľkosť

38

Materiál zvršku obuvi

Semiš

Bezpečnostná kategória

S1PL

Normy

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Iné č. normy

SR, DGUV 112-191

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Materiál ochranných špičiek

Sklenené vlákno

Veľkosť topánky, EU

38

Veľkosť topánky, UK

5

Veľkosť topánky, US

6

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie