Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bezpečnostné poltopánky WÜRTH MODYF Flow S1PL

OBUV FLOW S1PL CIERNO/SEDE 45

Obj. č. M416246045

EAN 4255786505423

Cena za zvolené balenie
Bezpečnostné poltopánky WÜRTH MODYF Flow S1PL

Obj. č. M416246045

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bezpečnostné poltopánky S1PL bez kovu zo semišu na použitie v suchom prostredí. Dodatočná certifikácia DGUV znamená, že tieto topánky sú vhodné pre ortopedické vložky.
  • Semiš

  • Tkaninová vnútorná podšívka s vetracími otvormi, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna odolná proti oderu

  • Špička zo sklenených vlákien, medzipodrážka chránená proti prepichnutiu vyrobená z tkaniny – PL

  • PU vonkajšia podrážka SR, šírka 11

  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov, EN ISO 20345:2022
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna, Sivá

Veľkosť

45

Materiál zvršku obuvi

Semiš

Bezpečnostná kategória

S1PL

Normy

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Iné č. normy

SR, DGUV 112-191

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Materiál ochranných špičiek

Sklenené vlákno

Veľkosť topánky, EU

45

Veľkosť topánky, UK

10,5

Veľkosť topánky, US

11,5

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie